- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ビューレットのおすすめ人気ランキング
ビューレットのおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新157件の「ビューレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッカロメーター」、「食品用酸度計」、「ホールピペット」などの商品も取り扱っております。
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質
(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付
体積許容誤差(mL)
±1%
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(コック)
PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
仕様
JIS R3505クラスA対応品
材質
本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様
ガラスねじ止めコック付き
材質
DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
色
透明
仕様
ガラスコック付き
充填(吸引)と滴下(排出)の切り替えは、ダイヤルの回転方向にて自動的に切り替えることができます。 精度補正/メモリ、オートオフ、容量表示桁設定の機能を搭載しています。クラスAのガラスビューレットに匹敵する高い精度で、20.00mL以下では小数点以下の3桁表示が可能です。
接続口径
27/28/32/38/40mm(口径変換アダプタ付)
使用温度範囲(℃)
15~40
材質(接液部)
硼珪酸ガラス、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
関連資料
耐薬品表(0.3MB)
自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。
プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。
スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。
白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
色
透明
仕様
平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格
M26×P4mm
耐薬品性にすぐれています。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)
TGK品番
405-51-51-11
高さ(mm)
620
ベース寸法(mm)
327×191×10
掛数(本)
2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
色
白
平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
色
青筋入
スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
容量(mL)
0.01~99.99
アズワン品番
3-7043-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
低価格のPTFE活栓付ビューレットです。JISクラスAクリア
材質
本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
規格
JIS R 3505 クラスA
DINクラスAS、ISOクラスA。高精度でかつ滴下速度が速い
ニュースタンダード(JISクラスA)。