ビームソケットのおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
307件の「ビームソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷台レール」、「ビームクランプ」、「ラッシングバー」などの商品も取り扱っております。
ビームソケット モノタロウランキング1位
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。幅(mm)110高さ(mm)88
1個
529税込582
当日出荷

ビームソケット オーエッチ工業ランキング2位
1個
739税込813
当日出荷

ビームソケット(トラックレール用先端金具) allsafeランキング3位
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウランキング4位
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウランキング5位
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
1本
3,998税込4,398
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
1個
659税込725
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ビームソケットより耐久性に優れます。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5733材質スチール長さ(mm)107幅(mm)50質量(kg)0.5高さ(mm)70最大使用荷重(t)0.75適合金具T-ワンピース
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
1セット(2個)
4,998税込5,498
当日出荷

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。最大使用荷重(t)0.77質量(kg)1.12長さ(mm)109高さ(mm)81幅(mm)42適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール
1セット(2個)
8,898税込9,788
当日出荷

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
1本
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質アルミ表面処理アルマイト仕上断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
1本
21,980税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331取扱説明書(1.8MB)
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
8,398税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
1個
989税込1,088
当日出荷

独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
1本
14,980税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60
1本
5,998税込6,598
当日出荷

トラックレールに取り付けて、トラック荷台への乗り降りをサポート、転落・滑り事故を防止する、安全対策用品です。
材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2
1本
3,698税込4,068
翌々日出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な ミニデッキングビームです 。 標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。 飛び出し防止機構もついています。
1本
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トラックレール用先端金具
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)