ビームランプ75wのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
94件の「ビームランプ75w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光器 100V」、「スポットライト用電球」、「LED電球 150W」などの商品も取り扱っております。
口金 E26 定格消費電力(W) 4.4 定格電圧(V) 100 ビーム光束(Lm) 220 長さ(mm) 135 質量(g) 475 外径(Φmm) 121 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.076 ビーム角(度) 30 中心光度(cd) 1400 グリーン購入法 適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm) 128 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 ビームランプ形 定格消費電力(W) 11.7 定格入力電圧(V) 100 質量(g) 420 ビームの開き(°) 30 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 ビーム光束(Lm) 475 外径(Φ)×全長(mm) 121×135 定格入力電流(A) 0.195 グローブ種別 クリヤー エネルギー消費効率(Lm/W) 85.0 ビーム角度(°) 30
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g) 127 口金 E26 外径×全長(mm) 121×135 交流電圧(V) 100・50/60Hz共用 定格消費電力(W) 14 保護等級 IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A) 0.23 LED寿命(時間) 設計:40000 ビーム角度(°) 30 電球の種類 LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) PC-GF30% 質量(g) 380 タイプ 反射形 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) 11 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 全光束(Lm) 1800 定格入力電圧(V) 100 ビームの開き(°) 1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra) 80 ビーム光束(Lm) 690 最大光度(cd) 3700 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 163.6 光源寿命 40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.11 色(本体) シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法 適合 色(グローブ) アクリル(乳白) ワット数 11W〈E26口金〉 耐雷サージ 12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

口金 E26 定格消費電力(W) 10.7 定格電圧(V) 100 ビーム光束(Lm) 490 長さ(mm) 135 質量(g) 475 外径(Φmm) 121 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.185 ビーム角(度) 30 中心光度(cd) 3100 グリーン購入法 適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 定格消費電力(W) 7.1 定格電圧(V) 100 ビーム光束(Lm) 330 長さ(mm) 135 質量(g) 475 外径(Φmm) 121 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.123 ビーム角(度) 30 中心光度(cd) 2100 グリーン購入法 適合
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類 LED 口金 E26 全長(mm) 129 電源(V) 100 消費電力(W) 11.7 電球(W) 150相当 外径(mm) 120 明るさ(Lm) 1000 演色指数(Ra) 83 標準消費電力料金(円/h) 0.32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 電球形状 ビームライト型 電球の種類 ハロゲン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類 LED 口金 E26 消費電力(W) 13 配光角度(°) 35 寸法(Φ×mm) 120×130 質量(g) 275 調光の可否 対応 対応 密閉器具対応 IP等級 65 電球形状 ビーム球
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金 E26 定格消費電力(W) 13.2 全長(mm) 134 質量(g) 240 ビームの開き(°) 約30 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 121 平均演色評価数 Ra83 使用場所 屋外・屋内専用 定格入力電流(mA) 294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) 100~242 消費電力(W) 11 質量(g) 350 使用温度範囲(℃) -20~+35 定格周波数(Hz) 50/60 定格寿命(時間) 40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra) 83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金 E26 定格消費電力(W) 8.8 全長(mm) 134 質量(g) 240 ビームの開き(°) 約30 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 121 平均演色評価数 Ra83 使用場所 屋外・屋内専用 定格入力電流(mA) 162
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E39 定格電圧(V) 100 寸法(mm) 約230×165 質量(g) 約950 消費電力(W) 50 電力(W) ランプ:50 定格電流(A) 0.51 定格周波数(Hz) 50/60 保護等級 IP65 色温度(K) 6000 使用環境温度(℃) -20~45 LED寿命(時間) 約40000 明るさ(Lm) 約6000 光色 昼白色相当 電球の種類 LED 照射角度(°) 110
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として 色温度(K) 6500 配光角度(°) 120 演色指数(Ra) 80以上 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所 屋内・屋外兼用 光色 昼光色 電球の種類 LED 保護等級 IP65
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金 E26 光色 電球色 定格消費電力(W) 6.7 全光束(Lm) 620 ビーム光束(Lm) 220 全長(mm) 134 質量(g) 240 ビームの開き(°) 約30 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 121 平均演色評価数 Ra83 最大光度(cd) 1850 使用場所 屋外・屋内専用 定格入力電流(mA) 127
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

口金 E26 定格消費電力(W) 8.5 光色 電球色相当 定格電圧(V) 100 ビーム光束(Lm) 330 長さ(mm) 135 質量(g) 475 外径(Φmm) 121 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.13 ビーム角(度) 30 中心光度(cd) 2100 グリーン購入法 適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷