ピアノ台のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
113件の「ピアノ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止キャスター」、「テーブル滑り止め」、「キャスター 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
今まで非常に面倒だったキーボードスタンドが、このモデルでは自転車のブレーキを握るようにレバーを引くと中央のストッパーが外れ、折りたたみ、高さ調整が容易に行うことができます。
高さ(mm) 700~1005 耐荷重(kg) 50
1台
6,298 税込6,928
9日以内出荷

スリムに折りたたむことが可能 高さ調整可能
幅(mm) 725~1010 質量(kg) 約5.6 高さ(mm) 660~900 タイプ スタンドのみ 耐荷重(kg) 20
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

畳、フローリングに傷がつくのを防止します。 直径40mm、直径50mmのキャスターに対応しています。
ブラック アズワン品番 64-0848-09
1袋(4個)
899 税込989
当日出荷

キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。 ※専用キーボードのみに使用可能です。 NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状 材質 天然ゴム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
用途家具・店舗什器等キャスター固定用 種別 キャスター付加部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 形状
1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個)
780 税込858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質 エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 キャスター付加部品 硬度 60°(ゴムシート) 材質(すべり止め) EPT ゴム厚(mm) 1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質 ゴム 黒色 種類 ゴム足 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい エラストマー樹脂製です。
用途ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。 キャスター止め、スベリ止めに 材質 本体:エラストマー樹脂
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様 転倒スイッチ付 材質 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 210 スイッチ 中間スイッチ 口金 E17 コード長さ(m) 1.6 電球 25WE17スペースランプ セード寸法(mm) Φ135 アーム 固定 フレンジ寸法(mm) Φ100
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルカーペット上で使用される複合機、シュレッダーに取り付け、地震による機器の転倒と暴走を防止する製品です。 製品は2個1セットで、機器の4個のキャスターのうちの対角の2個または前面の2個に取り付けて使用します。 製品の取り付けは、リングのフックをはずしてから機器のキャスターを取り囲むように置いてフックをはめるだけで、工具や接着テープ等は必要ありません。 リングの内側にはキャスターが乗りあがる裾部が設けられており、地震による機器の移動でキャスターに適度なブレーキがかかり、転倒や暴走が防止されます。 製品の取り外しにはフックをはずすだけで、機器のメンテナンス時の移動や移設が容易です。 製品の高さが低いので、床面と機器底面の隙間が狭くても取り付けができます。 製品はリング上面の鋼板により堅牢な作りとなっており、重量のあるキャスター付き機器にも適用可能です。
用途タイルカーペット上の複合機の暴走防止 種別 転倒防止ストッパー 材質 ABS/PCアロイ樹脂、鋼板、エラストマー 外径×高さH(Φmm×mm) 127×22 質量(g/個) 約200
1セット(2個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さの調節が可能なキーボード用ベンチ 座部:420mm x 300mm 高さ:約400mm~480mm 3段階調節が可能 キーボードやピアノだけでなく、ギターやチェロ、二胡などの座奏用にも コンパクトに折りたたみも可能なので、使用しない時の収納にも困りません
ブラック
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg) 80 仕様 折りたたみ標準タイプ 取扱説明書 (24.6MB) 収納寸法・奥行(mm) 155 天板寸法・奥行(mm) 160
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質 ABS 寸法(mm) 50×50×7 高さ(mm) フリップ式:約25 質量(g) 約10
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質 ゴムSBR
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)