- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ピカチューブのおすすめ人気ランキング
ピカチューブのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新79件の「ピカチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルライト」、「ピカピカチューブ」、「チューブ 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)
10
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
328-2040
材質
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
3.5
LED使用数(個)
24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)
約3.25
色
(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)
10/本
電源
ニッケル水素
連続使用時間
約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)
20/本
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法
交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)
10
色
赤
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色
赤
電源
単1電池2本(別売)
電池寿命(時間)
約70
寸法(mm×m)
Φ22×10
電球の種類
LED球
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)
10(夜間のみ)
トラスコ品番
854-7656
質量(kg)
2
色
赤
長さ(m)
10
寸法(Φmm)
22
機能
夜間自動点滅機能付
点灯方式
交互点滅・同時点灯
LED使用数(個)
24
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色
スケルトン
電圧(V)
AC100
ピッチ(mm)
30
保護等級
IP66
付属品
エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様
約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番
494-6791
セット内容
10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)
3.2
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)
22×10
点灯方式
交互点滅
ソーラーパネル種類
1W
LED
赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エスコ品番
EA983FX-10A
材質
PVC
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
22
長さ(m)
10
電源(V)
AC100
消費電力(W)
3.4±0.3
光源
LED×40個使用
消費電流(A)
1.36
点滅数(回/分)
約90
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5000×3×10
消費電流(mA)
DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)
24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能
IPX7
LED
5050SMD160pcs
適合車種
DC24V車
入力電圧範囲(V)
DC24~DC32
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色
赤
材質
PVC
質量(kg)
約1.5(電池含まず)
連続使用時間
約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)
22×10
使用可能温度範囲
-20~60℃
電池
単一電池2本(別売)
LED
24個
点灯方法
交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
保護等級
防水
電球の種類
LED
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1000
連結
40m
高輝度LEDを24個使用。
一つの電源から50本まで接続可能。
コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m)
10
質量(kg)
1.8
寸法(Φmm)
22
電源(AC V)
100
点灯方式
交互点滅
LED使用数(個)
24
耐寒温度(℃)
-35
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。
備考
電源コード付き
長さ(m)
20
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(60個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
波長(nm)
LED色:620~625
LED色
赤
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
連結
40m
1巻
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに
点灯時間
70時間
寸法(Φmm×m)
22×10
電池
単一電池2本(別売)
点灯方式
交互点滅
LED
赤・24個
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)
120
LED寿命(時間)
40000
色温度(K)
4700~5300
LED
SMD 2835 120個/m
入力電圧(V)
AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級
IP65
使用温度(℃)
-20~40
使用湿度(%RH)
0~90
材質(枠)
PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)
11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
18×8
絶縁階級
Class III
耐熱温度(℃)
チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別
片面発光
別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。
他社メーカーの製品とは接続できません。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。
ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。
用途ソーラーバッテリー
トラスコ品番
854-7657
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×94×177
アズワン品番
64-6551-47
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷