- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ピコラーのおすすめ人気ランキング
ピコラーのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新93件の「ピコラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペットコントローラー」、「吸引具」、「ピペット 20ml」などの商品も取り扱っております。
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品
メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様
吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品
メンブレンフィルタ
容量(mL)
0.1~100
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズ
フリー
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
171
質量(g)
130
持ちやすく使いやすい手動インラインピペットコントローラー。人間工学に基づいたグリップとバルブを備えて設計されており、シンプルで正確な操作が可能です。指先で流量をコントロールするピペットコントローラー。1~100mLの範囲のガラス製またはプラスチック製の血清学的または容積測定用ピペットに便利に対応します。サンプルと内部コンポーネントを保護するための交換可能な0.45μm疎水性フィルターが含まれています。ポリプロピレンノズル、シリコンピペットアダプターはオートクレーブ可能です<
仕様
●サイズ:23×5.4×5.4cm●カラー:青●チャンネル数:1●ディスプレイ:表示なし●フィルタータイプ:0.45μm疎水性●使用目的:セロジャー、体積測定用ピペット●付属品:フィルター2個、ノーズコーン3個●保証期間:1年間●重量:0.2kg●対応容量:1~100mL
アズワン品番
65-4342-64
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色
赤
適合容量(mL)
50まで
材質
シリコン
接続部分径
(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
取扱説明書
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様
1個入、3μm、TF製
TGK品番
814-12-06-03
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質
(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
★耐熱性に優れています。
材質
シリコンゴム
先端穴径(mm)
Φ5
色
乳白色
穴径(Φmm)
5.3
適合容量(mL)
10
材質
シリコンゴム
TGK品番
125-12-01-11
下部内径(Φmm)
5.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。
ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。
オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。
ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番
1-6235-01
仕様
1~100mL
材質
ピペット装着部/ シリコン
全長(mm)
212
質量(g)
121.7
適合ピペット外径(Φmm)
Φ4~9
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)
0.1~100
仕様
レバー操作式
寸法(mm)
Φ40×200
質量(g)
95
接続口径(Φmm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
下部内径(Φmm)
4~10
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)
8
仕様
ショート。綿栓止付
材質
DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)
全長(mm)
205
ピペットの種類
バイオピペット
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質
PE
滅菌
滅菌済み
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質
鉄+ニッケルメッき
仕様
押し出し棒付