ピットクッションシートのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
91件の「ピットクッションシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TPU シート」、「透明クッション材」、「ピットクッション」などの商品も取り扱っております。
ピットクッションシート 粘着材付 エクシールランキング1位
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシールランキング2位
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ピットクッションシート エクシールランキング3位
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エラストマー粘着シート 持田商工ランキング4位
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウレタンシート オーツケミカルランキング5位
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
1袋(4枚)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。材質ウレタンゴム形状
1袋(8個)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
1シート(202個)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
188税込207
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形透明
1シート(100粒)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優れたすべり止め効果と透明性をもつウレタンクッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10シート)
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1枚
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759税込835
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5材質ポリウレタン使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)