ピンチセンサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
101件の「ピンチセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長座体前屈測定器」、「ピンチメーター」、「ステップボックス」などの商品も取り扱っております。
ピンチセンサー 酒井医療ランキング1位
0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
1個
64,980税込71,478
当日出荷

油圧ピンチゲージ 酒井医療ランキング2位
スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
1個
56,980税込62,678
5日以内出荷

デジタル握力計[ジャマー型] MG-4800 アズワンランキング3位
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース質量(g)約300電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)220×100×55表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位アズワン品番8-2370-01
1個
46,980税込51,678
翌々日出荷

ピンチメーター タイガー医療器ランキング4位
タイガー医療器ピンチメーター
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88測定範囲(kg)0~13松吉医科器械コード24-5577-00
1個
68,980税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モービィZ 酒井医療ランキング5位
酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定寸法(mm)75×285×44質量(g)約360、計測軸取付部:約50最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15最大荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PCA-150N仕様書(0.34MB)
1個
48,980税込53,878
当日出荷

空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm質量(g)約200アズワン品番8-3833-01
1個
29,502税込32,452
13日以内出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属質量(g)490医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
1個
3,098税込3,408
当日出荷

5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲最大/90kgf以下質量(g)700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
1個
66,980税込73,678
5日以内出荷

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980税込35,178
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

酒井医療プルセンサー
150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内
1個
64,980税込71,478
4日以内出荷

測定範囲(kg)0~100(0.5単位)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520
1台
10,980税込12,078
当日出荷

酒井医療握力センサー
ジェイマー型ハンドル
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/90kgf以下質量(g)490精度±2%RO以内外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

伊藤超短波イトーEasyfoce
筋力測定を正確に簡単に行えます。 付属のストラップを使用してハンズフリーの測定が行えます。 素早い結果表示で、複数値の読み取りが可能です。
1台
97,200税込106,920
4日以内出荷

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110松吉医科器械コード24-4120-01
1個
97,980税込107,778
6日以内出荷

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)松吉医科器械コード23-6897-01
1個
139,800税込153,780
7日以内出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定材質鋼板測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15長さ(mm)200質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷