- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ピンバイスのおすすめ人気ランキング
ピンバイスのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新188件の「ピンバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンバイスドリルセット」、「ピン ホルダー」、「ピンチャック」などの商品も取り扱っております。
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759税込¥835
当日出荷
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック2個 両頭収納型質量(kg)0.034全長(mm)98適合サイズ(mm)0.1~3.2材質本体・チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4223先端径(mm)Φ10
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)48質量(g)26差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)炭素鋼主な用途精密加工作業/穴あけ作業材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ質量(g)18全長(mm)110適合サイズ(mm)0.1~0.9トラスコ品番469-7618
1個
¥879税込¥967
当日出荷
精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして種類ピンバイス主な用途精密加工作業/穴あけ作業材質(先端)真鍮
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、高速度鋼(HSS)ハンドル径(Φmm)8座金寸法(mm)15仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付質量(g)59全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。種類ピンバイス材質(本体)アルミ主な用途固定作業RoHS指令(10物質対応)対応
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様両頭式全長(mm)106適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759税込¥835
当日出荷
1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業仕様1チャック
Strong Toolチャック取付用兼用型ピンバイス
貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付全長(mm)102適合サイズ(Φmm)0.1~3.2材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)摘要片頭式先端径(mm)Φ10
使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、PP+アクリルハンドル径(Φmm)6座金寸法(mm)13仕様ハンドルすじ目加工質量(g)23全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0トラスコ品番493-6078RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥689税込¥758
当日出荷
サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピンバイスビット
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業質量(g)28全長(mm)48対辺(mm)6.35付属品コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個能力コレット/0.7~1.8、1.9~3.0トラスコ品番212-2855
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・ボール盤