- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- フィッシングメジャーのおすすめ人気ランキング
フィッシングメジャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新110件の「フィッシングメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィッシング」、「メジャー幅広」、「太いメジャー」などの商品も取り扱っております。
JIS企画取得の100cm・200cmメジャー。
魚の尾に合わせれば正確な計測が可能。
写真を撮っても数字が見やすいデカ文字仕様。
計測起点(口合わせ)用L字ステンレス金属プレート付き。
目盛も見やすく、輪ゴムなどで止めればタックルバッグにも収納、折クセもつきません。
記録はボールペンやマジックで裏面に書き込めます。
材質はガラス繊維塩化ビニールとステンレスなので、海での使用にも安心。
用途フィッシング専用メジャー。材質ガラス繊維(テープ芯材)、塩化ビニール(テープ被覆)、ステンレス(L字金具)目盛範囲先端と末端に固定用プレートがあるため、目盛表示範囲は20~980mmとなります。JIS規格1級1目盛(mm)1
高階救命器具フィッシングメジャー
ロールアップでコンパクトに収納でき持ち運び可能。
カラビナが付属しているのでバッグやゲームベストに取り付けられます。
メモリアルフィッシュの計測や写真撮影に活躍します。
魚へのダメージを最小限に軽減。
ターポリン製でお手入れ簡単。
材質ターポリン色Black
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008質量(g)15精度(mm)1.5mで±1.9mm材質(カシメ部)真ちゅう材質(テープ端部)スチール
1個
¥219税込¥241
当日出荷
Pazdesign(パズデザイン)PROTECT MAJOR 65 Ⅱ (プロテクトメジャー65Ⅱ) PAC-315
計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!!
30cmのワイド幅とPVCターポリン製で計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャー65がバージョンアップして登場。
両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。
アイナメやソイ、ハタといったロックフィッシュやブラックバス、チヌ、地域によっては超大型アジの計測に最適です。
計測時に魚体がはみ出しにくい30cmのワイド幅です。
収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。
持ち運びにはプロテクトメジャーメッシュケース(別売り)が便利です。
材質(本体)PVCターポリン寸法(cm)30×77(メジャーサイズ65)
SLASHワイドWメジャー
ワイドで見やすい大きめの文字とカラーリングに、ドラゴン用フィンガースケールも兼ね備えた横縞模様をデザイン。淡水からソルトまでの幅広い魚種に対応可能。持ち運びしやすいようにカラビナ付き。ロングワイドスケールの欠点であった、中身が出てしまう事案もカラビナをアクリルに通す事で解決!。カラビナで中落ち防止。横縞模様がフィンガースケール(模様幅:1.8cm)なので、最大指11本のスーパードラゴンサイズまで計測可能。ベルクロでコンパクトに束ねられます
材質PVC・アクリル色イエロー寸法(cm)測定可能:126(指11本ドラゴン)全長(cm)140
1個
¥3,298税込¥3,628
6日以内出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
Pazdesign(パズデザイン)PROTECT MAJOR 40 Ⅱ (プロテクトメジャー40Ⅱ) PAC-317
計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!!
ライトゲーム用プロテクトメジャー40がバージョンアップして登場。両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。
120、60よりも幅を10cm縮小し、よりコンパクトなサイズでアジングやメバリングに最適。
収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。
またカラビナが取り付けられるタブによりバッグのDカン等に取り付け可能。
材質(本体)PVCターポリン寸法(cm)20×47(メジャーサイズ40)
Pazdesign(パズデザイン)PROTECT MAJOR 120 Ⅱ (プロテクトメジャー120Ⅱ) PAC-316
計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!!
30cmのワイド幅とPVCターポリン製で計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャー120がバージョンアップして登場。
両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。
120cmまで計測可能なのでシーバス、青物、雷魚や大型トラウトに最適。
計測時に魚体がはみ出しにくい30cmのワイド幅です。
収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。
持ち運びにはプロテクトメジャーメッシュケース(別売り)が便利です。
材質(本体)PVCターポリン寸法(cm)30×133(メジャーサイズ120)
RYUGI(リューギ)デッキメジャーステッカーIII
魚を釣るたびにメジャーを取り出して計測するのは面倒。ボートデッキのカーペットに貼り付けて使用するデッキメジャーステッカーなら、そのストレスを軽減してくれる。素早い魚の計測が可能となることでアングラーのストレスは軽減され、かつ魚に与えるダメージも軽減できる。ステッカーの素材は、耐久性・耐水性に優れ、経時変化でもサイズにほとんど影響の出ないものを採用。板などに貼り付けて自作メジャーボードを製作することも可能。 ワイドモデルは魚をメジャー上に置いて写真撮影する際、魚でメジャーが隠れてしまわず、写真でもしっかりと魚のサイズを確認することが可能に。また、メジャーのセンター部分にブランク加工を施すことにより、デッキカーペット上ではブランク部からカーペット素材が露出するよう設計。この部分がステッカーを踏みつけた際に滑りにくくなる効果を発揮するとともに、ステッカーを水で濡らした際には保水効果を発揮してくれる。
用途オシャレ、カスタム色ブラック
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
テイルウォークメジャーステッカー TYPE-A(80cm)
クーラーボックスやタックルボックスなど、様々なところに貼り込めるステッカータイプの80cmメジャー。
水や紫外線に強い高品質素材を採用し、10cm刻みの数字を大きくデザイン。特に画像内での見やすさは特筆。釣りあげたビックワンを置いて写真を撮る際には特に重宝します。
数字の中心に細く縦線を入れたことで、サイズ計測が格段にやりやすく、メモリアルフィッシュの実寸を正確に測ることが可能です。
色BLACK&YELLOW/WHITE&RED寸法(cm)80
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当目盛種別片面厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)26テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
水・日光に強く、粘着力も長時間継続。
板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。
燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事
擁壁、護岸、造成など
締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。厚さ(mm)0.3目盛(mm)1ピッチ表示数字(mm)10ピッチ
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。テープ幅(mm)100材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK材目盛仕様メートル目盛目盛種別片面テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)質量(g)32仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699税込¥769
当日出荷