- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 帯 尺のおすすめ人気ランキング
帯 尺のおすすめ人気ランキング
2026/09/27更新196件の「帯 尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「箱尺」、「リボン テープ」、「リボンロッド」などの商品も取り扱っております。
- テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)60材質(ケース)ABS樹脂
- あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
- 工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。テープ幅(mm)100材質ガラス繊維(巻尺)タイプ両面目盛1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
- 不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>。裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
- 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
- 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
- 独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
- 標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用材質ABS樹脂質量(g)59
- 不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字。<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
- タジマツール(TJMデザイン)
シムロンロッド軽巻ケース
テープロッド用ケース。 軽くて丈夫なABS樹脂を使用しています。 テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。 サイドガード付ドラム。テープ長さ(m)20m迄適合テープ幅(mm)60適合SYR-20Kトラスコ品番828-6856外形寸法(mm)縦260×横180×奥125本体質量(g)8801台¥5,298税込¥5,828当日出荷 - 携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式材質(ケース)ABS樹脂質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.36
- あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
- マイゾックス
フォトロッド
写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。用途現場工事写真記録用 - 反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)26テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)1個¥2,998税込¥3,298当日出荷
- シンワ測定
ロッドテープ ガラス繊維製
「伸びにくい」引っ張り試験で実証済みです。 「摩耗に強い」耐摩耗試験で実証済みです。 目盛りが読み取りやすい。 - 軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
- 表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
- 側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。用途記録写真用アルミ製ロッドテープ幅(mm)60材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25本体質量(g)800テープ厚さ(mm)6材質(金具)樹脂、ポリカーボネート
- マイゾックス
ポイントクリップ
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90色赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード2198781パック(4個)¥1,698税込¥1,868当日出荷