- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- フィッティングボードのおすすめ人気ランキング
フィッティングボードのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新91件の「フィッティングボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェンジングボード」、「ベンチ金具」、「フィッティング」などの商品も取り扱っております。
仕様施工可能面:壁面・床面兼用付属品設置ラベル・ビスセット材質主材:ポリプロピレン耐荷重(kg)100アズワン品番64-3967-78収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98
1台
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂厚さ(mm)50質量(g)770幅×長さ(mm)297×444エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 128 075
LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 後付けタイプ
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。
リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)100材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
コンビチェンジングボード
床に手を触れず開閉が可能。。汚れに強く清掃しやすい形状。。ゆっくり開閉するソフトダウン機構。。ステップ面に滑り止め加工。。既存のトイレブースにも設置可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂質量(kg)3.6色クリアホワイト外形寸法(mm)[閉時]W472×D75×H450[開時]W472×D448×H63
1個
¥74,980税込¥82,478
5日以内出荷
RELIANCE(リラインス)ユニバーサルシート折りたたみ椅子(浴室使用可能)
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン表面処理ブラケット・アーム:アルマイト色(シート)ホワイト耐荷重(N)1470浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)296幅(mm)296厚さ(mm)48質量(g)650防炎性能試験番号EO.010269耐荷重(kg/cm2)17.3
アトムリビンテック収納ベンチ CB-3
玄関に設置し、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えを楽に行えます。不使用時には収納し邪魔になりません。
用途玄関内に材質/仕上(枠)ナラ材、(座板)ナラ化粧合板、(金具)鋼/(枠、座板)ナチュラル色、(金具)茶色タモ生地色耐荷重(kg)100(等分布)
1セット
¥69,980税込¥76,978
7日以内出荷
LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 面付けタイプ
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。
壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)安全荷重(kg)100
1個
¥18,980税込¥20,878
4日以内出荷
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
いろんなシーンに使える木製すのこ。
滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。
園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。
天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース)寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×560規格NO.3
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)寸法(mm)613×413高さ(mm)25持ち手穴(mm)97.5×32.5質量(kg)約1.5
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室
ハイロジックワンタッチチェア 折りたたみ式椅子
大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100関連資料(3.68MB)
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベビーホールディングベッド
トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
¥319,800税込¥351,780
4日以内出荷