フィットテストキットのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
93件の「フィットテストキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィット テスト」、「マスクフィットテスター」、「防塵マスク 火山灰」などの商品も取り扱っております。
JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用 セット内容 フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容 フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
モード 4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
1台ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品 センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質 本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g) 258(本体・電池含む) 測定項目 圧力(絶対値) 温度(℃) 操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間 合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V) 3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象 マスクと顔面の密着性の評価 測定原理 ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa) 測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命 約3か月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク 適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

3M(スリーエム)フード FT-14
FT-10用のフードです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。 入数(枚) 1
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

適合マスク DR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg) 約4.5 測定範囲 計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000 電源(V) AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A 測定項目 漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×275×240(ミラー収納時) 測定時間 (フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒 機能 漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能 測定対象 感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク 測定原理 凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定) 吸引流量 1 L/min 動作環境 15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと) モード デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類 粒子径(μm) 99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子 サービス分類 レンタル
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(スリーエム)フード FT-14
フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)
用途交換用として。 トラスコ品番 336-1965 入数 10
1箱(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷

フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
アズワン品番 8-5043-31 サイズ フィットチェッカ-
1個
999 税込1,099
当日出荷

フィットテスター
用途防じんマスク 適合 1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ 種別 V型
1組
1,398 税込1,538
当日出荷

FT-10用の感度テスト溶液(甘味)の補充用ボトルです。 甘味を感じにくい方には苦味(FT-31)をご用意しています。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。 成分 サッカリン
1本(55mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

3M(スリーエム)フィットテスト溶液
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様 フィットテストキット付属製品 トラスコ品番 336-1936
1箱(6パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

DRE30のフィットチェックに使用
仕様 マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。 トラスコ品番 816-7429 アズワン品番 64-8899-16
1個
249 税込274
翌々日出荷

FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
1本(55mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

フィットテスター
用途吸収缶 適合 KGC-10型シリーズ、10型LMC 種別 T型
1個
699 税込769
61日以内出荷

フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用 対象 防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ 入数 1
1個
399 税込439
当日出荷