- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- フィルタープレートのおすすめ人気ランキング
フィルタープレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新559件の「フィルタープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプレートシール」、「遮光ガラス」、「色ガラス」などの商品も取り扱っております。
アズワン高回収型フィルタープレート
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
TGK(東京硝子器械)ユニフィルター800 7700-2801
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800税込¥142,780
17日以内出荷
TGK(東京硝子器械)ユニプレート
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
Merck(メルクミリポア)MultiScreen HTS GV 0.22μm Clear Non-sterile 10/Pk 10PK
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレートウェル数96アズワン品番61-0203-61アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
Whatman(ワットマン)ユニフィルター 96ウェル(800μL)
ウェル数96ウェル容量(μL)800材質(プレート)白色ポリスチレンドリップディレクタロング
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Aqueous Solubility Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレート , 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ポリカーボネート品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレートウェル数96アズワン品番61-0206-73アプリケーション水溶液の溶解度測定アッセイ
1セット(10個)
¥77,980税込¥85,778
翌々日出荷
Merck(メルクミリポア)ウルトラフリー-MC オプション
品番UFC3 OOO TB穴径(μm)―材質(メンブラン)PPTGK品番719-23-32-22仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター
1箱(1000個)
¥32,980税込¥36,278
17日以内出荷
Merck(メルクミリポア)MultiScreen HTS Vacuum Manifold 1/Pk 1PK
仕様ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS バキューム マニホールドセット内容マニホールド ベース, 標準カラー, ガスケット, ガスケット インサート, チューブ, バルブ, および圧力ゲージを含みます品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS バキューム マニホールドアズワン品番61-0211-89
1個
¥289,800税込¥318,780
3日以内出荷
アズワンマイクロプレート用 フタ
寸法(mm)127×85×9アズワン品番2-8085-11材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥3,590税込¥3,949
当日出荷
Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレンタイプ精密ろ過材質(フィルター)PVDF最大遠心力(G)12000ローター1.5mL(固定アングルモーター)直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45有効ろ過面積(cm2)4.25
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
中川産業ディスポプレート
低価格でディスポタイプのプレートです。
簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番2-4623-01仕様96穴プレート。未滅菌材質PET樹脂寸法(mm)86×128×7.0~7.5底形状U型
1ケース(100個)
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済外寸法(mm)85.4×127.6
FALCON(ファルコン)マルチプルウェルプレート
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
スミロン浮遊培養用マルチプレート
プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。