- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- フック付きナイロンスリングのおすすめ人気ランキング
フック付きナイロンスリングのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新106件の「フック付きナイロンスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトスリング フック」、「クレーン ベルト」、「パレットロープ」などの商品も取り扱っております。
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
エスコ1本吊り金具付スリング
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
エスコ1本吊り金具付スリング
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)3.5使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)3.5アイの長さ(mm)250
TRUSCOフック付きベルトスリング(1本吊り)
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
田村総業金具付ベルトスリング
素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。
折りたたむことが出来、保管も簡単。
コンドーテックKSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様1本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊り
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
大洋製器工業2本吊 インカリフティングスリングⅣ
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具種別2本吊等級JIS3等級仕様2本吊り上部リング下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊り
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
大洋製器工業4本吊 インカリフティングスリングⅣ
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応