- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- フラットパネルタイプのおすすめ人気ランキング
フラットパネルタイプのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新235件の「フラットパネルタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 仮囲い」、「単管パイプ」、「仮設 壁」などの商品も取り扱っております。
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ片開き
DAIKEN(旧:大建工業)システリアパネルリブワイド型
広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)845幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。
メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。
耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!
材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン付属品ワンタッチ落とし棒(標準2個)、100角クランプ(2個)
大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650色ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットアドフラット
アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。
数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。
ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。
仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。
取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。
設置作業も大幅に効率アップできます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂)仕様コーナーパネル厚さ(mm)1.2寸法(mm)3000質量(kg)18使用角度(°)出隅:70、入隅:300
1枚
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず材質アルミタイプ両開き
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。
単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。
鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。
落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。
ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000タイプ両開き
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール仕様ベース1枚に6個質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)85×50太さ(Φmm)8
1個
¥129税込¥142
当日出荷
日東工業ブランクパネル(アルミ・平板)
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン付属品付属ねじなし表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
河淳フラットパネル
フラットな天板で、清掃がしやすいパネルです。
パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140材質(本体)ABS
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ両開高さ(mm)1800材質アルミ奥行(mm)300
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。幅(mm)全幅:6200、たたみ幅:580、開口幅:6200高さ(mm)1820材質アルミニウム(一部スチール部分あり)仕様キャスタータイプ付属品取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個トラスコ品番464-8030質量(kg)33
1台
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷