フリーアクセスのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
146件の「フリーアクセス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッカー」、「フリーアクセスフロアー」、「床吸盤」などの商品も取り扱っております。
サクションリフター ダブルタイプ モノタロウランキング1位
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)全長(mm)約360質量(g)900ハンドル径(Φmm)35.8有効長(mm)(ハンドル)127.8材質(ゴム)NBR
1台
4,998税込5,498
当日出荷

サクションリフター シングルタイプ モノタロウランキング2位
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等付属品吸盤保護カバー材質アルミ合金(ニッケルめっき)質量(g)470材質(ゴム)NBR
1台
2,798税込3,078
当日出荷

ハンド吸着盤 シンワ測定ランキング3位
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9059材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)985タイプダブルA吸着力70kgまで
1個
7,398税込8,138
当日出荷

サクションリフター TRUSCOランキング4位
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番276-0584幅(mm)123厚さ(mm)80全長(mm)440質量(kg)1.23
1個
8,498税込9,348
当日出荷

サクションリフター30kG TRUSCOランキング5位
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568全長123mm質量(g)480
1個
5,398税込5,938
当日出荷

レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
1個
11,980税込13,178
当日出荷

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)エスコ品番EA950AC-50材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80
1個
18,100税込19,910
当日出荷

無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。最大耐荷重(kg)約40
1個
3,698税込4,068
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
1個
4,998税込5,498
当日出荷

壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。 切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。 切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製適合種別XS50P
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
1,960税込2,156
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ハンガーかけのフックとしてや、静かに、微妙に位置修正をしたい時などに便利です。ガラス戸、タイル、フラットな表面などの取っ手のないものや、家電などのちょっとした移動にとても便利です。2個組なので、ペアで使えばより強力、確実、安全に利用できます。
用途ハンガーかけのフック等。最大耐荷重(kg)約5/1個
1セット(2個)
2,298税込2,528
当日出荷

簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95
1個
1,998税込2,198
当日出荷

冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム質量(g)470
1個
4,598税込5,058
当日出荷

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
1個
5,998税込6,598
当日出荷

リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。 フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
1ケース(4枚)ほか
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9041材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)800タイプシングルB吸着力25kgまで
1個
4,898税込5,388
当日出荷

KIYOREX(紀陽産業)OAフロア ピットパネル
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。 プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。 コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品材質樹脂台座 + 鋼板パネル耐荷重(N)3000
1ケース(16枚)
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)