フリースライドロックのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
116件の「フリースライドロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 機構」、「アルミフレーム用クランプ」、「アルミフレーム ストッパー」などの商品も取り扱っております。
フリースライドロック LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
LAMP(スガツネ工業)フリースライドロック
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398税込9,238
当日出荷

昇降動作ロック SUS(エスユーエス)ランキング2位
SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6質量(g)134タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。耐荷重(N)200
1個
3,949税込4,344
当日出荷

クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
1個
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スライドトチロック 栃木屋ランキング4位
□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC質量(g)240部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷

スライドロック 栃木屋ランキング5位
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。 特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め材質SPHC、S25C、SUP質量(g)167部品名称ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―表面処理3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整質量(g)1340本体寸法(mm)高さ340荷重設定範囲(kg)2耐久性18000回ストローク(常温)材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,698税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。
材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)最大積載荷重(kg)5
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リニアクランパー
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
1,860税込2,046
当日出荷

1個
11,990税込13,189
9日以内出荷

イマオコーポレーション長穴スライドロック
材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
1個
4,498税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ストッパー
アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709税込780
当日出荷

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
1本
2,998税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
1個
6,098税込6,708
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)51.5商品構成本体のみ材質/処理(ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム
フリースライドロック専用アルミフレームです。
材質アルミニウム合金種類手動式仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
1本
2,198税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
1本
1,198税込1,318
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)