- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- フリーズボックスラックのおすすめ人気ランキング
フリーズボックスラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新95件の「フリーズボックスラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンフレット収納」、「低温 冷凍庫」、「フリーザーラック」などの商品も取り扱っております。
撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)ポリプロピレン耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
材質SUS304
bitstrong超低温フリーザー用ステンレスラック
縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質ステンレス
Thermo Fisher Scientificクライオボックス用ラック
クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
Heathrow Scientificフリーズボックス用ラック 横型 HS2862シリーズ
フリーズスペースを有効に使用するためのラックです。
両端にハンドルが付いており、引き出す際や運搬に便利です。
材質ステンレス
フリーザーラック スライダー式。耐腐食性のステンレス製。標準的なフリーザーボックスの保存。標準的なフリーザーに適応。霜がつきにくいレールデザイン。ラックの取っ手部分には認識可能な色付きラベル付
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
アズワンフリーズボックス
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。
超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙適合チューブΦ10~12mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
アール・エフ・ヤマカワペーパーラック ロー ダブル
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm
。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
色ホワイト材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1外寸(mm)W547×D350×H1067
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12適合チューブ(mL)1.2~2.0
日本フリーザー小型超低温槽 MYBIO VT-78専用アルミトレー
外寸法(mm)180×177×88(1段/120)アズワン品番1-5714-11
1個
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
ケニスフリーズボックス
箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済)架数81(9×9)適合1.5/2.0mLマイクロチューブ寸法(mm)132×132×53
1組(12個)
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
山崎実業伸縮冷蔵庫中収納ラック タワー
幅と高さが調節できる、伸縮式の冷蔵庫中収納ラック。棚の高さは2段階に調節できます。収納したいものに合わせて高さを選べます。下に2Lのペットボトルや冷水筒を収納する事ができます。差し込むだけの簡単組み立て。作り置きのタッパーに直接重ねずに上のスペースに収納する事ができます。
材質PS樹脂質量(g)500間口(mm)300~455耐荷重(kg)(幅)最小:約3、(拡大)約1.5 (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30~45.5×20×12.6内寸(幅W×高さH)(mm)棚上段組み立て時:273~425×110、棚下段組み立て時(天板上):273~427×30、天板下:285~440×80








![貯蔵ケース MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38750173-190529-02.jpg)
![貯蔵ラック MDFシリーズ PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38750243-190529-02.jpg)





![段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41518734-190517-06.jpg)