フレアユニオン3分のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
103件の「フレアユニオン3分」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2分3分」、「エアコン 銅管」、「2分フレアユニオン」などの商品も取り扱っております。
フレアユニオンナット付 因幡電工ランキング1位
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


フレアユニオン本体 因幡電工ランキング3位
1パック(5個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

異径フレアユニオン イチネンTASCOランキング4位
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
1セット(3個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

新冷媒二種対応フレアユニオン イチネンTASCOランキング5位
1セット(4個)ほか
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230税込1,353
当日出荷




新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598税込6,158
当日出荷

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)


コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオン)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1パック(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
388税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)