フレキカップリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
160件の「フレキカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜きカップリング」、「水抜き コネクタ」、「排水ゴムジョイント」などの商品も取り扱っております。
PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAINランキング1位
1個
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ アキレスランキング2位
1個
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所ランキング3位
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
1個
959税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

バスLツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
1組(2個)
1,198税込1,318
当日出荷


オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1セット(2個)
1,898税込2,088
当日出荷

ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
1個
499税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
1個
839税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

水抜きカップリングを相互に接続するためのカップリングでJF・MJF内に溜まった水をドレンする構造です。
1個
679税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
3,798税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
1個
4,498税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm)96寸法D(Φmm)53適合管マシンフレキ28
1個
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)