フレキシブルガス管のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
115件の「フレキシブルガス管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガス配管」、「ガスフレキ管」、「lp ガス配管」などの商品も取り扱っております。

ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手)ランキング2位
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス適合都市ガス長さ(m)30
1本(30m)
21,980税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガス用フレキシブル管 日本継手(旧:JFE継手)ランキング3位
1巻(30m)
16,900税込18,590
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業ランキング4位
1本
2,298税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用 桑名金属工業ランキング5位
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
1本
3,898税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
1本
3,298税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
1本
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。アイボリー使用ガス都市ガス用
1本
4,798税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ねじ側がめすねじです。 おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
1箱(20個)ほか
59,980税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

未来工業ガス用CD管
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
1個
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1巻(10m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)