- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- フレコンラックのおすすめ人気ランキング
フレコンラックのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新97件の「フレコンラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスティング ラック」、「フレコン枠」、「フレコンバックスタンド」などの商品も取り扱っております。
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
材質
スチール
奥行(mm)
1200
表面処理
強制焼き付け塗装
耐荷重(t)
1
均等積載量(kg/段)
1000
有効内寸法・奥行(mm)
1150
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3441
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
70
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1550
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1500
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質
スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)
933×933×1050
質量(kg)
13.5
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上
スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)
56
外寸法・幅(mm)
1450
外寸法・高さ(mm)
1200
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
積載段数(段)
4
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1000
有効内寸法・幅(mm)
1350
1個
¥33,980
税込¥37,378
20日以内出荷
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
高さ(mm)
1250~1950(4段階)
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1350
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)
1000
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200~1900(4段階)
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
色
赤
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1350
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)
1000
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1250
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
4000
均等積載量(kg/段)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上
スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)
53
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・高さ(mm)
1200
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
積載段数(段)
4
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1000
有効内寸法・幅(mm)
1250
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色
赤
最大積載量(kg)
1000
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・奥行(mm)
1350
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3433
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
67
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1250
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途フレコンバッグ用台車
材質
鉄
質量(kg)
45
色
ブルー
耐荷重(kg)
700
キャスター
あり
容量(m3)
1立米
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品
ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き)、フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール製
材質(車輪)
発泡ゴム
ブレーキ有無
あり
荷台寸法(幅)(mm)
850
ストッパー
フットストッパー
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)
850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質
アルミ製
幅(mm)
約1000
質量(kg)
約5.7
高さ(mm)
約1100
奥行(mm)
約1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場
材質
スチール
色
レッド
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品
ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)
35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
発泡ゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
600
荷台寸法(幅)(mm)
850
ハンドル高さ(mm)
970
ブレーキ種類
ストッパー
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
850
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。