フロア釘のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
131件の「フロア釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローリング用釘」、「隠し釘」、「フロアビス」などの商品も取り扱っております。
1箱(500g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木下地+フロア材 材質 表面処理 ユニクロ 胴部 スクリング
1箱(1kg)
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNo No.2 材質(本体) ねじの種類 半ねじ 表面処理 クロメートメッキ
1パック(115本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm) 100 材質 機械構造用炭素鋼(SC)クロムメッキ 厚さ(mm) 10 質量(g) 50 全幅(mm) 11
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。 適合 木釘:フロアー材 材質 スチール、表面処理:クロメート ゴールド 表面処理 クロメートメッキ 胴部形状 スクリュー
1パック(18本)ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm) 4 材質 軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm) 4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRL
材質 軟鋼線材 分類 フロア釘 頭部径(Φmm) 4.2 連結方式 ワイヤ 胴部形状 リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.1 適合釘打機 HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分 ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応 健康住宅対応製品 規格 JAIA 4VOC基準適合 主なワーク パーツ 適合用途 低VOC 主な用途 木材 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア
ネイルの線径(外寸)(Φmm) 1.83 材質 軟鋼線材 連結方式 プラシート 胴部形状 スクリュウ
1箱(200本×40巻)ほか
9,470 税込10,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(550本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上 軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部 布目 胴部 スクリュー
1パック(85本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ブラッドネイル
単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm) 3.7×1.85
1箱(2150本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。 材質 表面処理 クロメートめっき
1箱(420本)ほか
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。 材質 機械構造用炭素鋼 寸法(mm) 160 質量(g) 140
1本
729 税込802
当日出荷

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理 クロメート 穴の形状 十字穴2番
1箱(250本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装 仕様 打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応 付属品 六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg) 2.1 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 使用釘(mm) ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64 釘装てん数(本) 50(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(40本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)