フローティングナットのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
106件の「フローティングナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートナット」、「取り付けナット」、「フローティングジョイント」などの商品も取り扱っております。
MSフローティングナット(SUS) 栃木屋ランキング1位
省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
220税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フローティングナットAC(ステンレス)(小箱) PEMランキング2位
1箱(1000個)
479,800税込527,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フローティングナット 栃木屋ランキング3位
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
ナット径M6材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6
1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨寸法t(mm)1.5
1個
96税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
1個
137税込151
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(1000個)
489,800税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合板厚(mm)1.5~2.5寸法H1(mm)3.3寸法H2(mm)1.8
1個
247税込272
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
22税込24
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角ナットが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。 なお、角ナットはナットホルダーの保持力で仮固定されている為、縦使い時にも重力で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])適用ねじ(M8):12.5[127]、固定ねじ(M3):0.63[6.42]RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)角ナット:中心位置より約1.5
1個
649税込714
4日以内出荷


ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。なお、ナットエレメントはブラケットのばね性を利用して任意の位置に仮固定され、縦使い時でも自重で動くことはありません。
用途車輌・建設機械・工作機械・特装車等仕様ナットエレメント可動範囲:中心位置より約1.5mm。適用ねじ(M6)最大締付トルク:5.2N・m(53.0kgf・cm)。固定ねじ(M3)推奨締付トルク:0.63N・m(6.42kgf・cm)材質SUS304質量(g)6.7部品名称ブラケット、ナットエレメント表面処理バレル研磨適合ねじM6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249税込274
4日以内出荷

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ベース・角ナット)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
1個
191税込210
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni。(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni。。(スプリング)SUS304/-質量(g)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)23MM10タキゲンコード23984
1個
132税込145
4日以内出荷


ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)8種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191
1個
591税込650
当日出荷