ブラインドカーボのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
83件の「ブラインドカーボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカ中空ボード透明4mm」、「中空ポリカ 断熱」、「ハモニカボード」などの商品も取り扱っております。
ブラインドカーボ 横目 アクリサンデーランキング1位
色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1袋(5枚)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ツインカーボ カット フロスト アクリサンデーランキング2位
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリアフロスト板厚(mm)4.5
1枚
1,298税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリカ中空ボード モノタロウランキング3位
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4質量(kg)1.57/枚透明全光線透過率(%)70-80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298税込5,828
当日出荷

ポリカ中空ボード 光ランキング4位
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ブラインドカーボ 縦目 アクリサンデーランキング5位
アクリサンデーブラインドカーボ 縦目
色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1袋(5枚)
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
1枚
1,098税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。 空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。 軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに材質ポリカーボネート質量(kg)1.64寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4
1枚
4,798税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製のため、耐久性に優れており丈夫です。 空気層を持つ中空構造なので断熱・保温性に優れています。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えれます。 耐候性に優れているため、透明感を長期間保ちます。 軽量のため、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに。幅(mm)910仕様両面UV加工材質ポリカーボネート樹脂
1枚
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
1枚
969税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
1枚
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。ブロンズ板厚(mm)4.5
1枚
1,198税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネートスモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
1枚
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル2mm透明or4mm中空サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
1本
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
1本
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
1本
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3ティーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
18,980税込20,878
当日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)