- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ブレードヒューズのおすすめ人気ランキング
ブレードヒューズのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新301件の「ブレードヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ヒューズ 種類」、「平型ヒューズ30A」、「ブレードヒューズ 1A」などの商品も取り扱っております。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)定格電圧(V)DC32以下サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
色黒付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
1個
¥879税込¥967
当日出荷
平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。
本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして最大電流(A)20AWG14関連資料(0.3MB)線径(sq)2
1個
¥199税込¥219
当日出荷
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。
5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個材質亜鉛+PC電圧(V)12/24サイズ(mm)約11×16.2×4.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5