- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ブロックバスのおすすめ人気ランキング
ブロックバスのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新166件の「ブロックバス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V電源」、「アルミビーズバス」、「ヒータブロック」などの商品も取り扱っております。
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
仕様
温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)
種別
EB-303A
寸法(mm)
160×265×148
質量(kg)
2.8
電源
AC100V、2A
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止装置
ヒーター
面状ヒーター:200W
温度調節精度
±0.1~±0.3℃
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
電源コード
長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥112,000
税込¥123,200
8日以内出荷
仕様
温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)
質量(kg)
1
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
制御方式
PID制御方式
型番
MyBL-10C
温度調節範囲(℃)
0~100
サイズ(mm)
162×110×140
アズワン品番
2-951-01
1個
¥78,900
税込¥86,790
当日出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別
MD-MINI
アズワン品番
2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
12日以内出荷
材質
ダイカストアルミニウム
外形寸法(mm)
108×108×80
付属品
ブロック取出しつまみ
品名
本体
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止
電源コード(m)
2(3Pプラグ・変換アダプター付き)
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200.0
温度調節精度(℃)
±0.1~±0.3
精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×110×136
温度調節範囲(℃)
室温-20~100
温度設定範囲(℃)
-10~100
アズワン品番
65-0891-71
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。
CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg)
約2.5
電流(A)
2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度制御方式
PID制御
温度調節精度
±0.1℃
保証期間
3年
外寸法(mm)
100×215×165
温度分布精度
0.4℃
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
仕様
ブロック1個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可
サイズ
216×300×120mm
電源
AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
消費電力
100W
表示
LED
温度分布37℃時
±0.2
外部接続
USB
時間設定
0分~99時間59分
プログラム機能プラス温度上昇勾配が変更可能16ステップ4パターンのプログラム機能を搭載し、温度上昇勾配の変更も可能です。面状ヒーターでブロックを均一に加熱し、温度調節精度に優れています。低温でのオーバーシュートを抑制しながら、最高温度到達時間の短縮を実現しました。
使用温度範囲(℃)
室温+5~200
温度分布
2.0℃(at 200℃)
温度制御方式
PID制御・SSR出力
プログラム機能
16ステップ・4パターン
時間設定
0分~99時間59分
分解能
(温度/時間)1℃/1分
付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源
AC100V・50/60Hz
温度精度
±1℃
設定温度範囲
室温~120℃
タイマー
1分~99時間59分
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)
(加熱)200
型式
DBH-1000型
質量(kg)
約3
電源
AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式
デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度
±0.5℃±1digit
保護機能
過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)。過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
タイマー
OFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位
(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品
外部温度センサ(PT1000)
電源(V)
115/220~240、50/60Hz
温度精度
温度設定/表示単位:0.1℃
設定温度範囲
室温+5~150℃
タイマー
1分~99時間59分
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
~120
コンセント形状
アース線付3Pプラグ
温度精度
±3℃
温度制御方式
マイコンPID方式
適合アルミブロックサイズ(mm)
97×74×50
熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。
発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。
DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
ヒーター(W)
400
種別
EB-603A
寸法(mm)
270×265×148
質量(kg)
4
電源
AC100V、4A
制御方式
PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング
安全装置
温度過昇防止装置
電源コード(m)
2
温度調節精度
±0.1~±0.3
温度調節範囲(℃)
室温+5.0~200
温度分布37℃時
±0.6℃
電源コード
3Pタイプ、変換アダプタ付き
1個
¥137,000
税込¥150,700
8日以内出荷
電源(V)
AC110
温度調節範囲(℃)
室温+5~150
タイマー
1分~99時間59分
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃時)
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別
ブロック1個架け
アズワン品番
3-7041-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
消費電力の少ないエコタイプ。マイクロプロセッサによる正確な温度制御。0℃まで冷却も可能。
質量(kg)
1
電源
DC12V 50/60Hz 60W
温度範囲(℃)
0~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×162×140
タイマー
1秒~999秒/1秒~999分/連続運転
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷