- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ブロック積み道具のおすすめ人気ランキング
ブロック積み道具のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新104件の「ブロック積み道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック道具」、「測量 糸」、「糸張りくん」などの商品も取り扱っております。
誰でも簡単に、適量のモルタルをきれいに載せることができます。
ブロック積みの為の形・機能を有し、はみ出したモルタルの掻き落しも行えます。
用途ブロック積み用型。仕様10cm巾ブロック用材質プラスチック色ブルー
1個
¥799税込¥879
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
NSPブロック塀基礎スペーサー
ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)。ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。
用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。材質樹脂
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。
熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。
軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。
特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。
引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。
剥離剤の必要もありません。
リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
用途ドラム缶を起こす際に。仕様200Lスチールドラム缶専用長さ(mm)1170幅(mm)150厚さ(mm)360本体質量(kg)2.6
1個
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6トラスコ品番813-4860材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦110×横82×奥35本体質量(g)150材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
たくみ水糸ガイド150
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260トラスコ品番828-4050
1パック(2個)
¥269税込¥296
当日出荷
1パック(2個)
¥149税込¥164
当日出荷
手が届かない場所の塗付け、仕上げ作業に!。カシメの鏝ですのでタフで根本から折れにくくなっている張通し鏝
用途奥行きのある入りにくい場所の仕上げに。質量(g)330刃長(mm)270
1個
¥8,798税込¥9,678
5日以内出荷
アイデア・サポート路盤用簡易糸張り装置 糸張りくん
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8色水糸:蛍光ピンク材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)付属品糸掛用フック
1台
¥40,980税込¥45,078
5日以内出荷
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%色ブラック特性防水仕様、丸洗いOK
高所作業での信頼性。指股を更に安定させた、力王の鳶たび
鳶職さんの足もとを意識して作りました。伝統的な製法にこだわり、品質、機能を大切に手縫付の良さを加えた柔らかな履き心地、"鳶たび"の快心作です。
【補強布】
甲布の両面に補強布をあて、幾重にも刺し縫いをした独自のデザインは、丈夫さと足もとへの密着性を高めています。
【底つけ】
柔軟で弾力性に富むゴム底を使用、周囲を2本の縫い溝にしたがってミシン縫いで2回、間隔も細かく縫っていますので丈夫さと柔軟性に優れています。
【特殊足型】
力王が独自に開発した足型を使い内容量が一定になるように仕上げますので、サイズは均一にできています。
【尻皮および踵のゴム補強】
尻皮には伝統的な特殊織りの綿布を使い、粋な仕上がりと中芯を使ったつぶれ防止の実用性を加え、メーカー開発の特殊ミシンによるかかとの巻き上げ補強縫いにより非常に丈夫にできています。
形状ハイカット種類作業靴ハゼ(枚)12靴タイプ足袋
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木













![丸棒目地鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60362532-170428-02.jpg)



![キメクリ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60362943-170428-02.jpg)