- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- ブース用シートのおすすめ人気ランキング
ブース用シートのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新118件の「ブース用シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎シート透明」、「タフニール」、「耐熱 ビニール」などの商品も取り扱っております。
1個
¥199,800税込¥219,780
13日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン簡易型フード
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620税込¥41,382
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
イノベックス(旧日本ウェーブロック)フレミラーシート 帯電防止防炎透明
用途一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム形状ビニールカーテン幅(mm)1370色透明(青味)機能帯電防止・防炎
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。色透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。厚さ(mm)フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム耐熱温度(℃)60ハトメピッチ(mm)約200ハトメ内径(mm)Φ8
伸榮産業組立式ブース
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして色透明トラスコ品番827-9280材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ質量(kg)38.5間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
¥529,800税込¥582,780
6日以内出荷
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン色透明(青味)
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン表面抵抗率(Ω)1011
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用色透明(青味)材質塩化ビニール(PVC)硬度#450可塑剤(PHR)45PHR粉有無無脆化温度(℃)-22表面抵抗率(Ω/sq)1011形状ビニールカーテン
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1個
¥43,980税込¥48,378
3日以内出荷
ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン色透明機能糸なし質量(g/m2)390設置場所屋内向け
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止長さ(m)30厚さ(mm)0.3幅(m)1.37幅(mm)1370伸び(%)縦170、横210RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに色透明特性耐水、耐候ハトメピッチ(mm)2面225:2面450ハトメ内径(mm)9.5ハトメアルミハトメ
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)