- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- プッシュリベットのおすすめ人気ランキング
プッシュリベットのおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新211件の「プッシュリベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュリベット 6mm」、「スクリューリベット」、「ナイロンリベット」などの商品も取り扱っております。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
ナイロン66
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー
トヨタ、日産、三菱、スズキ、スバル、マツダ、いすゞ
色
黒
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質
POM、PBT
部品名称
グロメット、ピン
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
セット内容
MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
46ナイロン
色
黒
熱変形温度(℃)
190(1.80Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
1.6
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
6
材質
アルミ(A1070)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合純正品番
90653-HW3-671
主な適合車種(ホンダ)
PCX125
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ = プッシュリベット。併用 = ダイナミックシリーズ。シリーズ = Dynamic。。ダイナミック 3000シリーズアクセサリ. Dynamic 3000シリーズアクセサリ製品は次のとおりです。 < 706-4446') 706-4446/キーイングプラグ < 706-4519') 706-4519/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(小) < 720-2382') 720-2382/フリーハンギングハウジングを保持するためのフック(大) < 706-4528') 706-4528/パネル取り付け用M3プラスねじ < 719-6616') 719-6616/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚1.3 → 2.3 mm用 < 719-6612') 719-6612/プッシュリベット、3.6 mm径、パネル厚0.3 → 1.3 mmのパネル用 < 782-5266') 782-5266/Dynamic 3000コンタクト用抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
メーカー
トヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野
色
黒