- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- プッシュ式水栓のおすすめ人気ランキング
プッシュ式水栓のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新115件の「プッシュ式水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 プッシュ」、「オートストップ水栓」、「ワンプッシュ 水栓」などの商品も取り扱っております。
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
TOTO洗面器用水栓
用途一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン色止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)固定122(壁から)グリーン購入法適合仕様泡沫式
1個
¥26,980税込¥29,678
4日以内出荷
INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合仕様泡沫式
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉式横水栓
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓水栓タイプ自閉水栓
呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36±2吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合仕様泡沫式
1個
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷
INAX(LIXIL)壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコアクアスイッチシャワー
大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所浴室タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)固定121±5(壁から)グリーン購入法適合
INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13仕様セルフストップ、防かびホース機能逆止弁付使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
INAX(LIXIL)バス単水栓
用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
1個
¥24,980税込¥27,478
10日以内出荷
カクダイフットバルブ
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ主な用途水栓金具取替パーツ
1個
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
適合KM155、KM297、KM298等
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
1個
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)フットバルブ
フットレバーを押している間、吐水ができます。
湯水表示ラベル付。
取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13材質黄銅使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷