プライバーセットのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
142件の「プライバーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライバー」、「vベルト工具」、「先曲がり ドライバー」などの商品も取り扱っております。
プライバーセット 貫通タイプ モノタロウランキング1位
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298税込3,628
当日出荷

プライバーセット(貫通) DEENランキング2位
貫通式のプライバーセットです。
セット内容200、300、460、610mmの4本セット
1セット
8,698税込9,568
当日出荷

プライバーセット SIGNET(シグネット)ランキング3位
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
1セット(4本)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONE プライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバーセット
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635トラスコ品番195-4867セット数4RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

プライバー4本組セット CUSTOR(クストー)ランキング5位
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容超ロング、ロング、ミドル、ショート全長(mm)610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)質量(g)680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)軸長(mm)475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)先端幅(mm)18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
6,998税込7,698
4日以内出荷

全長(cm)20・30・45・60先端幅(mm)10・15・18・18RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
4,998税込5,498
5日以内出荷

使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。全長(mm)335~465質量(g)790刃幅(mm)14.5頭部幅(mm)25.5
1本
3,998税込4,398
当日出荷

狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
1本
1,498税込1,648
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
999税込1,099
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE プライバー
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

こじる、拡げる、抜く、持ち上げるなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途取り外し作業、分解作業、こじり作業。軸長(mm)125刃幅(mm)10.5
1個
1,198税込1,318
当日出荷

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7661質量(g)800寸法L(mm)600寸法T(mm)10寸法W(mm)19
1本
7,798税込8,578
当日出荷

使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所 ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。 同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼。(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼幅(mm)(エッジ)14全長(mm)245質量(g)360許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
11,980税込13,178
当日出荷

SIGNET(シグネット)可変プライバー
アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
1本
7,498税込8,248
当日出荷

床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。 また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)200、300、450、600軸長(mm)103、182、315、467先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
1,898税込2,088
当日出荷

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7653質量(g)635寸法L(mm)420寸法T(mm)10寸法W(mm)19
1本
7,198税込7,918
当日出荷

全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)