プラスチックチェーンのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
513件の「プラスチックチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強化プラスチック製チェーン」、「カラーチェーン」、「チェーン 軽い」などの商品も取り扱っております。

プラチェーン TRUSCOランキング2位
短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。イエロー材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



プラチェーン(50m) TRUSCOランキング5位
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
1巻
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セーフラン安全用品プラスチックチェーン
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE線径(Φmm)6関連資料(0.93MB)
1巻ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミツギロンプラチェーン
プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
1個ほか
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個
1本
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)ほか
6,798税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
1本
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質PE(ポリエチレン)
1袋(2個)
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属製と違い樹脂製なのでぶつかっても衝撃が小さくてすみます。
用途可動式フレームを開閉させる際に使用します。適合Aタイプ・可動式材質/仕上樹脂質量(g)98RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)
1巻
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
1個
3,490税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン長さ(m)10チェーン内寸(mm)23.5×7.0チェーン線径(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
4,988税込5,487
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
1個
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)302ホワイト高さ(mm)863関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポール外径(Φmm)50
1セット
999税込1,099
当日出荷