プラスチック大ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
106件の「プラスチック大ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックハンマー 大」、「大ハンマー ショックレス」、「狭いところ ハンマー」などの商品も取り扱っております。
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOランキング1位
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コンポーネントハンマー(ロング) オーエッチ工業ランキング2位
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
33,980税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

5.3kg/100mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコランキング3位
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)1000材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-2
1個
55,100税込60,610
翌日出荷

Gウレタンカケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業ランキング4位
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)930材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業ランキング5位
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,898税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-1
1個
33,500税込36,850
翌日出荷

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)650材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#4×650頭部対辺(mm)70頭部長(mm)145質量(g)2300アズワン品番65-1869-26RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698税込9,568
翌日出荷

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
1本
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)140全長(mm)1045材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-4
1個
83,400税込91,740
翌日出荷

種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)100全長(mm)450材質(頭)ウレタン材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SG-1
1個
3,710税込4,081
当日出荷

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーエッチ工業スーパープラハンマー
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1847
1丁
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)