プラダンリベットのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
42件の「プラダンリベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン 鋲」、「プラダン カシメ」、「プラダン 接続」などの商品も取り扱っております。
プラネジ 白 50個パック メイワパーツランキング1位
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラスチック留め具 TRUSCOランキング2位
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
1セット(20個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホック鋲 50個パック メイワパーツランキング3位
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE頭径(Φmm)14適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パンロック KUNIMORIランキング4位
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

プラスチックリベッターセット JTCランキング5位
用途プラスチックリベット用セットセット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCSRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

プラダンのヤマコープラダンケース用コーナー
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PEナチュラル頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE頭径(Φmm)10適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリエチレン(PE)ナチュラル穴径(Φmm)7フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

プラダンのヤマコーパンロック
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(25個)
1,698税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質PP
1袋(10個)
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

プラダンのヤマコープラダンケース用フレーム
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC
1個
1,898税込2,088
当日出荷

プラダンのヤマコープラダンケース用袋取っ手
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
1セット(2個)
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4材質PEナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
449税込494
当日出荷

メイワパーツセパロック
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
材質POM頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)7
1パック(50個)
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5材質PPナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
459税込505
当日出荷