プレート取付枠のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
195件の「プレート取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじなし露出スイッチボックス」、「取付板」、「プレート用継枠」などの商品も取り扱っております。


フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)ランキング3位
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
659税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ミルキーホワイト極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセント
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
1個ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
629税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
229税込252
当日出荷


極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
739税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)