プレート遠心機のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
100件の「プレート遠心機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上遠心機」、「スイングローター」、「実験・研究用冷蔵・冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
プレート遠心機 アズワンランキング1位
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
1個
87,900税込96,690
当日出荷

プレート遠心機 三商ランキング2位
上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
遠心力(xg)500回転数(min-1[r.p.m])2500質量(kg)2.1電源AC110V 50/60Hz 40W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
1個
74,980税込82,478
6日以内出荷

小型微量遠心機 トミー精工ランキング3位
トミー精工小型微量遠心機
PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
1台
69,980税込76,978
11日以内出荷

ビオラモ汎用遠心機 VIOLAMO(ビオラモ)ランキング4位
VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,980税込63,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マイクロプレート用小型低速遠心機 三商ランキング5位
蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz 0.6AモーターDCブラシモータ遠心力(xg)410外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245
1個
77,980税込85,778
4日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm処理量(mL)15×8本付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hzタイマー時間0~30分ローター専用ローター内蔵
1台
81,400税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ本体サイズ(mm)160×165×245遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)アズワン品番1-2939-01商品タイプレンタル品はこちら
1個
85,140税込93,654
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター
仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
1個
209,800税込230,780
4日以内出荷


回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)
1台
104,000税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大:2500機能冷却:無最大処理量(容量mL/本数)10用/4本使用可能チューブ16.5×105mm遠心加速度900Gアズワン品番1-3126-31
1台
24,800税込27,280
当日出荷

1台
57,980税込63,778
4日以内出荷

動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
1台
25,980税込28,578
当日出荷

アズワン品番1-5173-01質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプ撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
1台
59,700税込65,670
当日出荷

表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412アズワン品番3-7018-02
1個
94,980税込104,478
当日出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
1個
24,900税込27,390
当日出荷

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300回転数(min-1[r.p.m])7000付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
35,980税込39,578
当日出荷

シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
1個
92,980税込102,278
翌日出荷

コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
1個
89,980税込98,978
翌々日出荷

Thermo Fisher Scientificミニ遠心機
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815電源AC110~120V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
43,980税込48,378
翌日出荷