プロパンガスコンロ業務用のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
96件の「プロパンガスコンロ業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ガス台」、「プロパンガスコンロ」、「2連コンロ」などの商品も取り扱っております。
鋳物コンロ (常用) 大栄産業ランキング1位
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
1台ほか
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業ランキング2位
1個
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋳物コンロ (中型) 大栄産業ランキング3位
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
1台ほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ガステーブルコンロ親子二口コンロ マルゼン[厨房機器]ランキング5位
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。 中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。 小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。 業界きっての強火力。 大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。 さびにくく、耐久性が一段とアップ。 五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
1個
64,980税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)





据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上質量(kg)6.5品番SK-2間口W×奥行D×高さH(mm)542×275×118接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
1台
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
27,980税込30,778
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タチバナ製作所ハイカロリーコンロ
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
1台
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)





伊藤産業4連コンロ
ガスの種類12・13Aバーナー寸法(mm)Φ340×660×H115接続口強化ホースジョイント1/2ガス消費量(kW)18下枠(mm)Φ528×H169TKG品番9-0722-0602TKG品番(2017)6-0640-0602
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷