- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- ヘアケア・スタイリング
- ヘアケアのおすすめ人気ランキング
ヘアケアのおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新631件の「ヘアケア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘアオイル」、「マシェリ」、「ヘッドバンド 汗」などの商品も取り扱っております。
1本
¥799
税込¥879
翌日出荷
濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。
節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。
蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適!
紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫!
生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です!
熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。
照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります!
かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。
「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。
パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。
また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。
サイズ
フリー
質量(g)
7.5
幅(cm)
5
混率(%)
ポリエステル100
英国のシューケアブランド"WREN'S"を多く揃えたお手頃価格のシューケアキットです。革靴の汚れ落としから保革・つや出しなど基本的なシューケアが行えるようになっております。高級感のあるケースに入っておりますのでこれからシューケアを始める方やギフトなどにおすすめです。
セット内容
WREN’ S レザーローション150mL、WREN’ S レザークリーム ブラック50mL、WREN’ S ポリッシングクロス、ドイツブラシ ホースヘア、ケア手順書
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×44×160
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ブラッシング感覚で塗れる楽塗りコームで、後ろ・内側もきれいに塗れる。
ツンとしにくいやさしいフローラルの香り。
なめらかな乳液が髪全体にいきわたって密着。
シリーズ
シエロ
香り
フローラル
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
利用頻度の高いセミロングからショートに対応したカーラー構成で登場!
付属品
付属品:特大カーラー5本、大大カーラー10本、大カーラー15本、止めピン45個
質量(g)
2400
消費電力(W)
85
本体寸法(mm)
157×265×195
保証期間
6ヵ月
立ち上がり時間
特大・大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ノンシリコンでしっとりタイプのカラーケア。
ヘアカラー毛におすすめで、毛髪にうるおいを与えます。
6種類のハーブエキス・加水分解ヒアルロン酸により、髪・頭皮が本来持っている潤い、美しさを維持します。
低刺激性洗浄成分でヘアカラー後の頭皮・髪を心地よくケアし、美しいカラーヘアを維持に役立ちます
商品タイプ
本体
1個(250g)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
使いやすさにこだわった新機能により、髪に馴染みやすいクリーミィーな泡を実現。
ウェーブ&カールデザインに最適な効果を発揮します。
ぴかっとツヤサラな質感、トリートメント効果の高いサラサラフォームです。
1個(160g)
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
浸透性アミノ酸が、髪の内側から弾力を与え、しっかり髪型を整えるスタイリングシリーズ。湿気や汗に強く、ヘアスタイルをガッチリ固定。浸透性アミノ酸を配合。毛髪内部に浸透することで、年齢により細く、弱くなってきた髪に、ハリ・コシを与え、しっかりスタイリングできる髪へ。無香料、無着色、防腐剤無配合。シンプルで清潔感のあるデザイン。
性別
男性用
シリーズ
ルシード
1個(160g)
¥749
税込¥824
翌日出荷
好評のプロカールンがお手頃価格で登場!
付属品
付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個
質量(g)
1700
消費電力(W)
52
本体寸法(mm)
157×265×195
保証期間
6ヵ月
立ち上がり時間
大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
髪に自然なツヤを与え、しなやかにまとめる。無香料ヘアクリームオイル。
性別
男性用
シリーズ
ルシード
1個(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ピレスロイド系殺虫成分不使用のシラミ駆除製品
薬剤抵抗性のシラミやシラミの卵にも効果があります。
卵にも効くので再発生を予防
ピレスロイド系殺虫成分界面活性剤パラベンアルコール香料着色料フリーの無添加処方です。お子様にもオススメ
乾いた髪に直接塗り拡げるヘアローションタイプ。
ローションが目に入るのを防ぐヘアバンド、卵をとりのぞく2way専用クシ付き。
塗布後5分経ったら通常のシャンプーで洗い流せばOK。
※シャンプータイプではありません。
【アタマジラミを駆除するメカニズム】
(1)ローションがシラミを包み込む
(2)ジメチコンでコーティングされ、動けなくなる
(3)体内の水分が排出できなくなり致死:物理的作用で効くから「薬剤抵抗性のシラミや卵にも効く」
【有効成分ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)とは】
ジメチコンのシラミ駆除剤は、シラミに対して、従来の薬剤より優れた効果を発揮しますが(メーカー比)、人への作用が緩和である「医薬部外品」です。
ジメチコンは、ヘアケア、ボディケア製品に、幅広く使われている成分です。
【防除用医薬部外品】
【販売名】アースシラミとりローション
【効能効果】アタマジラミの駆除
用途【ご使用前に】
※必ず乾いた髪の状態で使用してください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(1)必要なものをそろえます。
箱の中に入っているもの(ご確認ください):ローション、とんがりキャップ、ヘアバンド、2way専用クシ、使用説明書
ご自分で用意していただくもの:化粧ケープかタオル、ティッシュペーパー等、新聞紙等の敷物、時計、汚れてもかまわないタオル、洗髪用シャンプーとリンス等
(2)汚れ対策をしてください。
1,衣服を着たまま使用する場合、汚れてもかまわない前あきの衣服を着てください。
2.化粧ケープかタオルで衣服をガードします。
※液がたれて落ちたときのために、汚れてもかまわないタオルを、重ねて肩や首に巻くことをおすすめします。
3.メガネ、コンタクトレンズやアクセサリー等は、はずしてください。
4.浴室で使用するか、その他の場所で使用する場合は、新聞紙等を、床や洗面台等に敷いてください。
※衣服、たたみ、じゅうたん、壁、家具等にローションがつくと、シミになる場合があります。
【使用方法】
(1)頭髪は濡らさず、乾いた状態で使用してください。ローションが目に入らないように、付属のヘアバンドをなるべく髪にかからないようにおでこに着用してください。
(2)丸キャップを取り、とんがりキャップを付けてください。
(3)とんがりキャップの黒い部分をおさえ、白いフタのみはずしてください。毛の生え際に十分いきわたるように、また全体に均等になるように塗布してください。ヘアバンドと接している部分は、ヘアバンドをもちあげ、髪に十分ローションがいきわたるようにしてください。
※ローションが床に垂れると滑りやすいので注意してください。
(4)1回の使用量の目安は25mLから50mL程度になります。
(5)目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。
(6)水またはぬるま湯で十分に洗い流し、通常のシャンプーで洗髪してください。気になる場合は、2回シャンプーしてください。
(7)使い終わった後は、フタをしっかりしめて保管してください。
(8)この操作を1日1回、2日から3日おきに3回繰り返してください。
※卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透し、効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3回繰り返して使用してください。
※本剤を使用しない日は通常のシャンプーやリンスを使用してください。
【2way専用クシの使用方法】
卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついて取れにくいので、添付の専用クシでていねいに取ってください。専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください。(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます。)
【2way専用クシとヘアバンドの処理方法】
専用クシとヘアバンドは使用後、55度以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を完全に殺卵し、乾かしてから再使用してください。(80度以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがあります。)ヘアバンドのベタつきが気になる場合は、お湯につけた後、石けんや衣料用洗剤で洗ってから乾かしてください。
成分
シクロペンタシロキサン、他1成分
タイプ
ローション
使用の目安
25mL~50mL程度
香り
無香料
有効成分
ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)4.0%
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
効果
アタマジラミの駆除
1個(150mL)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)
約280
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約28
スイッチ
ON/OFF
温度(℃)
【アイロン板】最高 180
電源コード(m)
約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×31×35
取扱説明書
(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CRENSE」を使用したソフトな帽子です。抗がん剤治療や投薬で頭髪を失った方、アトピー性皮膚炎等で敏感肌の方にオススメのヘアケア帽子です。約20種類の細菌やウイルスの増殖を抑制し、減少させます。50回洗濯後も繊維上の特定のウイルス数を99%以上減少させます。口腔衛生用抗菌剤をベースにし、各種試験により安全性を確認しています。
混率(%)
綿100
機能
抗ウイルス
ノンシリコンでしっとりタイプのカラーケア。
ヘアカラー毛におすすめで、毛髪にうるおいを与え、しっとり洗い上げる弱酸性シャンプーです。
6種類のハーブエキス・加水分解ヒアルロン酸により、髪・頭皮が本来持っている潤い、美しさを維持します。
低刺激性洗浄成分でヘアカラー後の頭皮・髪を心地よくケアし、美しいカラーヘアを維持に役立ちます。
商品タイプ
本体
1個(250mL)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品
USBケーブル、キャップ
幅(mm)
139
質量(kg)
0.07
高さ(mm)
22
奥行(mm)
22
消費電力(W)
5(充電時)
電源
充電式
充電時間
2時間
使用電池
リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)
最高使用温度(℃)
180
入力端子
本体側:USB Type C
定格入力
DC5V 1A
稼働時間(分)
15
コシが弱く動かしづらい髪に 髪に適度な厚みをもたせつつも、しなやかでやわらかな状態に整えます。
髪に適度なコシを与える毛髪補修成分「油溶性シルクPPT配合 油溶性シルクPPTがコルテックス内のタンパク密度を高めて補強することで、コシが弱い髪質をしなやかで動かしやすい状態に整えます
性別
女性
1個(120mL)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷