ヘクスローブレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
170件の「ヘクスローブレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「八角 レンチ」、「トルクススパナ」、「穴あきトルクス」などの商品も取り扱っております。
マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウランキング1位
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298税込1,428
当日出荷

ヘックスローブレンチセット TRUSCOランキング2位
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘックスローブレンチセット E-Valueランキング3位
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498税込1,648
当日出荷

L型ヘクスローブレンチ ANEXランキング4位
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ヘックスローブレンチ TRUSCOランキング5位
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め
1本
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブサイズT-10、15、20、25、27、30、40トラスコ品番803-6880
1セット(7本)
2,098税込2,308
当日出荷

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799税込879
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチセット(パックなし)
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状ヘックスローブ
1セット
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
1,698税込1,868
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
1セット(9本)
1,398税込1,538
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチセット
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598税込1,758
当日出荷

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ
1セット(9本組)
6,398税込7,038
当日出荷

サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

1丁
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルヘクスローブレンチ(ロング)
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状ヘクスローブ形状T型サイズ規格ミリ
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。
先端形状ヘックスローブサイズT-6トラスコ品番803-6878質量(g)9
1本
359税込395
当日出荷

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上黒染トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
4,198税込4,618
当日出荷

トルクスねじに対応したL型レンチ。 コンパクトで常備するのに場所を取らない。 T5からT20のサイズを用意。 小さい穴にも対応。 すべてのサイズがいじり止めねじ対応。 普通のへクスローブねじはもちろん、中央部にいじり止めの突起のあるねじも回せる。
用途精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組立。自動車整備工具として。トラスコ品番166-4450セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質S-2、ハードクロームメッキ
1セット
1,398税込1,538
当日出荷