ヘックスローブソケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/14更新
848件の「ヘックスローブソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスソケット」、「星型 ボルト」、「トルクスレンチ T20」などの商品も取り扱っております。
ヘックスローブソケット セット E型 ワンタッチタイプ モノタロウランキング1位
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20材質CRV全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598税込1,758
当日出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウランキング2位
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298税込2,528
当日出荷

ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)ランキング3位
1個
499税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット モノタロウランキング4位
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。差込角(mm)9.5セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質(ソケット)50BB30(ビット)6150全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
999税込1,099
当日出荷

トルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング5位
1個
749税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198税込2,418
当日出荷


E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼先端形状E型トルクス
1個
559税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)



1個
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自動車のシートレールなどに利用されている星型ボルト用のソケットです。 ザグリを抑えており、低頭タイプにも対応可能です。 E8:外径11mm/内径7.1mm、E10:外径12.8mm/内径9mm、E12:外径14.8mm/内径11mm、E14:外径17.6mm/内径12.9mm、E16:外径19.7mm/内径15.6mm、E18:外径21.5mm/内径16.5mm。
穴角ヘックスローブ差込角(sq.)9.5[3/8]
1個
859税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)E型トルクスソケット 1/4
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色
1セット(8個)
2,498税込2,748
当日出荷

差込角(sq.)12.7トラスコ品番307-9139セット内容E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)705
1セット
11,980税込13,178
当日出荷