- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- ヘルメット用反射テープのおすすめ人気ランキング
ヘルメット用反射テープのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新124件の「ヘルメット用反射テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット用反射シール」、「反射テープ 10mm」、「スリーエム 反射 テープ」などの商品も取り扱っております。
ヘルメット用ラインの標準品。
反射タイプ
材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。長さ(mm)700材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ引張強度(kg)70(25mm)取付け方法貼付タイプ粘着力(N/25mm)13
ヘルメットの曲面に貼りやすい弓形の反射ステッカーです。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×260材質反射シートテープ(アクリル系フィルム)仕様ヘルメット5個分質量(g)22
ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
用途安全用品として。材質ガラスビーズ入りアクリル系樹脂仕様粘着シール厚さ(mm)0.12質量(g)28寸法(縦×横)(mm)20×260
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。色イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
1巻
¥199税込¥219
当日出荷
日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ
伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系長さ(mm)700幅(mm)5厚さ(mm)0.12取付け方法貼付タイプ
日本緑十字社ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。長さ(mm)260幅(mm)20材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系質量(g)22タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ引張強度(kg)70(25mm)取付け方法貼付タイプ粘着力(N/25mm)13
光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ質量(g)17テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/50mm)23
材質塩化ビニール幅(mm)40質量(g)約50電池CR2032×1個(モニター電池付き)円周(mm)650~750
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ(反射)
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。長さ(mm)700幅(mm)5厚さ(mm)0.17材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系質量(g)10タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ取付方式貼付タイプ粘着力(N/25mm)24.5
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取付方式シールタイプ反射RoHS指令(10物質対応)対応
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
材質エンビシートテープ
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。