ベインライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
26件の「ベインライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静脈可視化装置」、「カーボンヘルメット」、「15倍 ルーペ」などの商品も取り扱っております。
LEDフラッシュルーペ カートンランキング1位
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式電源単4電池3個照明白色LED1個
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザントランキング2位
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
1個
43,980税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDペンライト オーム電機ランキング3位
オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LED
1個
739税込813
当日出荷

マイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ マイクロテックランキング4位
メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。 品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。 中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
34,900税込38,390
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メガネ型ルーペ LEDライト付 TSK(ティ・エス・ケイ)ランキング5位
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類手持ち式電池単2乾電池2本(※別売)材質(レンズ)ガラス
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
1個
1,598税込1,758
当日出荷

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。倍率(倍)10レンズサイズ(mm)30トラスコ品番394-7599全長(mm)180質量(g)90種類手持ち式測定範囲(mm)20電源単2乾電池×2本(別売)レンズガラス・アクリル(2枚重ね)連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)最小目盛(mm)0.5替球交換不可
1個
3,500税込3,850
当日出荷

付属品ボタン電池3個(装着済)、カバーケース種類携帯用電源ボタン電池3個連続点灯時間約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)2.5タイプライト付きルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20寸法(mm)82×25×20質量(g)40レンズ径(Φmm)21レンズガラス使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売)ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398税込1,538
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約70光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約50デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
4,998税込5,498
当日出荷

照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷