- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- ベビー体重計のおすすめ人気ランキング
ベビー体重計のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新82件の「ベビー体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体重計 赤ちゃん」、「タニタ ベビースケール」、「乳児身長計」などの商品も取り扱っております。
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲
体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)
体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品
冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質
ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)
幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)
約2.2(乾電池・マット含む)
色
アイボリー
測定範囲
0~20kg
材質(本体)
ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)
約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)
DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)
20
電源
DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×390×93
文字高(mm)
26
最小目盛
5g
データメモリ
前回体重・前回授乳量
保証期間
1年
最大計量(kg)
20
最小目盛(g)
5
電池寿命
約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位
kg
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品
ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)
0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)
15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)
4.6(電池含まず)
目量(g)
0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ
15/30/45/60分/連続
設定項目
(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質
プラスチック
質量(kg)
2.5
サイズ
552×341×156mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級
4級
ひょう量単位
kg
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
材質
メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)
約1
サイズ
290×530~980×65mm
測定範囲(mm)
450~900
最小目盛
1mm
収納時寸法(mm)
530×100×65
アズワン品番
0-1033-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)
630×330×125
質量(kg)
4.1
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.8
目量
6kg未満/2g、6kg以上/5g
精度等級
3級
アズワン品番
7-8375-01
秤量(kg)
15
1台
¥95,400
税込¥104,940
61日以内出荷
清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm)
0~100.0
材質
ポリ合板
質量(kg)
約5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1050×150
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
付属品
9V乾電池 1個 ACアダプター
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm)
10.0~90.0
材質
ポリ化粧板
質量(kg)
約4.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1070×170
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2000(本体のみ、電池含まない)
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷