ベルトコンベア用ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
776件の「ベルトコンベア用ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベア ベルト」、「搬送ベルト」、「ベルコン ベルト」などの商品も取り扱っております。
ポータブルコンベア用 取替えベルト 吉野ゴム工業ランキング1位
一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト仕様ベルト強力:100N/mm、芯体帆布の種類:EP材質耐摩タイプエンドレス品プライ数1ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
1本
50,980税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

コンベアベルト HAKKO(白光)ランキング2位
1個
58,980税込64,878
3日以内出荷

布入りゴム(SBR) 篠田ゴムランキング3位
ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトランキング4位
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
1本
479税込527
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT ハバジットランキング5位
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
1本
5,598税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1台
29,980税込32,978
16日以内出荷

1組(2個)ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
1本
4,898税込5,388
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

1枚
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。材質
1パック(12本)ほか
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)21材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)150
1台
399,800税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
799税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
1台
559,800税込615,780
20日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
539,800税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPUグリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)ベルト幅(mm)350仕様2点キャリア式質量(kg)148全幅(mm)464能力最大運搬能力。(50Hz)21m3/h。(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37。(69Hz)45
1台
469,800税込516,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)