ベルホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
2,537件の「ベルホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーキング用スプレー」、「ケーブルジョイント」、「シリコン塗料」などの商品も取り扱っております。
ベル 安全ホルダー300A ヤマト産業ランキング1位
1個
3,998税込4,398
当日出荷

溶接棒ホルダ 三立電器工業ランキング2位
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

溶接棒ホルダ モノタロウランキング3位
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接棒ホルダー300A TRUSCOランキング4位
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,698税込4,068
当日出荷

安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所ランキング5位
1個
2,498税込2,748
当日出荷

電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
2,198税込2,418
当日出荷

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
1個
2,698税込2,968
当日出荷

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
1個
3,198税込3,518
当日出荷

溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398税込1,538
当日出荷

1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
9,598税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
1個
499税込549
当日出荷

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷


1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
4日以内出荷

1セット(2本)
4,298税込4,728
当日出荷