- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ベンチセンターのおすすめ人気ランキング
ベンチセンターのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新128件の「ベンチセンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レースセンター」、「モニター」、「Vブロック」などの商品も取り扱っております。
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センター
MT-1
センター高(mm)
110
平行度(μm)
ベッドセンター間/5、センター側面/10
偏心測定における万能形です。
小形で高精度です。
センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。
テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。
センターはオス、メス兼用です。
センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。
センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。
角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)
300
質量(kg)
11
平行度(μm)
3
センター距離(mm)
150
センター高(mm)
70
ローラーセンター距離(mm)
200±0.003
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥649,800
税込¥714,780
40日以内出荷
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)
34
全長L(mm)
650
平行度(μm)
6
センター距離(mm)
400
センター高(mm)
150
使用センター
MT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)
60
材質
先端超硬チップ
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センター
MT#1
センター高(mm)
110
平行度(μm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に
平行度(μm)
【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(mm)
スピンドル:10
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質
先端超硬チップ
先端角(°)
60
材質
本体:FC250、表面:塗装
奥行(mm)
120
使用センター
MT-1
仕様
スイング:110mm
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。
測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。
精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定
材質
本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530×198×130
センター距離(mm)
300
使用センター
MT-1
寸法m(mm)
台長:530、スイング:110
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
0~40
保管温度(℃)
-10~50
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)
17
全長L(mm)
560
平行度(μm)
5
センター距離(mm)
300
センター高(mm)
110
使用センター
MT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
仕様
対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)
2
指示誤差
±15μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
ゲージ:±15