- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 衣服関連
- ホスピタルのおすすめ人気ランキング
ホスピタルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新261件の「ホスピタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホスピタルスリッパ」、「介護用品 口腔ケア」、「手術用スリッパ」などの商品も取り扱っております。
特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。
ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。
日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。 一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。
色スカイブルー材質塩化ビニル機能耐水、耐薬品性、軽量、クッション性、滑り止め加工、抗菌加工
医用JISに基づいて設計されています。
内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
東京エンゼルホスピタルウェア スッポりん(ショート)
病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。
用途手術後等の病衣としてご利用いただけます。仕様洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)素材綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
明工社医用接地プラグ
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
東京エンゼルホスピタルウェア スッポりん(ロング)
病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。
用途手術後等の病衣としてご利用いただけます。仕様洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)素材綿50% ポリエステル50%(ダブルニット)
多目的に使用できる深型のベースンです。
樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。
熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質ポリプロピレン容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80耐熱温度(℃)121
オートクレーブ(115℃)・ベッドパンウォッシャー対応尿器。
本体とフタ・口輪までポリプロピレンを採用し、耐熱性に優れています。
底面が広く、安定感があります。
材質ポリプロピレン色乳白色容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)120松吉医科器械コード23-6335-00
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプ
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥4,498税込¥4,948
当日出荷