- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- ホスピタルクリップのおすすめ人気ランキング
ホスピタルクリップのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新97件の「ホスピタルクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴クリップ」、「防虫 ネット クリップ」、「クリップ 医療用」などの商品も取り扱っております。
eastsidemedIMG ホスピタルクリップ
マジックとクリップの間は丈夫なプラスチックでつながり、左右どちらにも回転します。
複数のチューブをまとめて固定できます
材質ナイロン、プラスチック、ステンレス松吉医科器械コード20-2812-00
eastsidemedホスピタルクリップ2
ホスピタルクリップ2の中央にチューブを置き、長方形に開いた穴へ反対側のベロ部分を通し交差させ、チューブをしっかり固定しマジックテープで留めます。
シーツなどに挟んで留めればチューブが動きません。
材質ナイロン、プラスチック、ステンレス松吉医科器械コード20-2813-00
ケックケック クリップ KS
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
チューブやコード類を面ファスナーでまとめて患者衣やシーツに固定できます。面ファスナーの接着範囲が広く、チューブやコードなど様々なものを固定できます。クリップ部は水平にするとロック、垂直にすることでリリースでき、片手での操作が可能です。
Meilleurデイル・カテーテルホルダー
肌にやさしく適度に大腿部を圧迫し、長時間使用しても血行を妨げません。
緑のマジックテープを折り返して固定します。
タイプ脚用適合サイズ(cm)~70アズワン品番62-9239-05
1箱(10本)
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110医薬品医療機器等法一般医療機器
eastsidemedプラスチックチューブ鉗子
カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
外径1~8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
材質ナイロン・真鍮全長(mm)110耐熱温度(℃)132医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
TRUSCOベルトクリップマルチホルダー
マジックテープ方式なので、イヤーマフの使用頻度の高い現場でのイヤーマフの脱着に便利なアイテムです。
トラスコ品番389-4711材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)27寸法(幅W×長さL)(mm)44×220材質(クリップ)ABS樹脂
1個
¥96税込¥106
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
Hollisterチューブ固定バリア 5個入
ドレーン、チューブ、カテーテルを挿入部から水平に固定する固定具。5~40Frのドレーンやチューブ、カテーテルを挿入部から水平に固定します。アジャスタブルクランプと鋸歯状ストラップでチューブを安全、確実に固定し、ずれや動きを防ぎます。フレックスウェアー皮膚保護剤が挿入部周囲の皮膚を保護します。挿入部の皮膚の観察が可能です。外縁部には粘着テープがついています。
適合チューブ内径(Φmm)5~40Frアズワン品番65-0546-80医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000077医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)
¥5,298税込¥5,828
4日以内出荷
特殊衣料カテーテル用保護ベルト
カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置を行えます。
洗濯方法洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレーブ×
ファイコンカテーテル固定板/シリコーン接着剤
固定板は、シリコン製カテーテルやドレーンチューブなどの固定、挿入位置の確認に使用します。
接着剤は、シリコンゴム専用の白色系接着剤です。
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。材質(本体)ステンレス・スチール